Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 06 Totenkopf, 5,0 x 5,0 cm, 6 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-F


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 06 Totenkopf, 5,0 x 5,0 cm, 6 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-F
GHS-Gefahrensymbol 06 Totenkopf, 5,0 x 5,0 cm, 6 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-F
GHS-Gefahrensymbol 06 Totenkopf, 5,0 x 5,0 cm, 6 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-F
Artikel-Nr.:
     C158H-300.B1034
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1034
EAN/GTIN:
     4044589423313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 06
GHS06
Gefahrensymbol 06
ghs06 wolk
GHS-Gefahrensymbol 06 Totenkopf Gefahrstoffetikett
GHS-Gefahrensymbol 06 - Giftig Kat. 1-3

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 06
  • Symbol: Totenkopf
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 5,0 x 5,0 cm
  • 6 Stk/Bogen

Bedeutung:

Warnung vor einatmen, berühren oder verschlucken von giftigen Stoffen. Bei der Einnahme kleinster Mengen können schwere gesundheitliche Schäden oder Tod die Folge sein.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 06, ghs 06 folie, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
1 Bogen enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1020
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1025
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1031
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1032
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
31.B1034
ab € 8,13*
Ähnlich
Wolk
21.B1026
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1033
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1035
ab € 8,70*
Ähnlich
Wolk
39.B1019
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.B1024
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1036
ab € 12,55*
Ähnlich
Wolk
31.B1037
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.