Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten Geprüft, grün/weiß, 15 Stück/Bogen, selbstkleb., 3 cm Version: 24-29 - Prüfplakette Geprüft 24-29


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten Geprüft, grün/weiß, 15 Stück/Bogen, selbstkleb., 3 cm Version: 24-29 - Prüfplakette Geprüft 24-29
Prüfplaketten Geprüft, grün/weiß, 15 Stück/Bogen, selbstkleb., 3 cm Version: 24-29 - Prüfplakette Geprüft 24-29
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3724.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3724.24-29
EAN/GTIN:
     4044589421753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Geprüft

Ausgewählte Version: 24-29 - Prüfplakette Geprüft 24-29

Prüfplakette Geprüft


  • Version: 24-29 - Prüfplakette Geprüft 24-29
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
grün
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten Geprüft, grün/weiß, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.