Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette für ein Jahr, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 29 - Kabelprüfplakette mit Jahresfarbe 29


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kabelprüfplakette für ein Jahr, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 29 - Kabelprüfplakette mit Jahresfarbe 29
Kabelprüfplakette für ein Jahr, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 29 - Kabelprüfplakette mit Jahresfarbe 29
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3700.29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3700.29
EAN/GTIN:
     4044589553553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
wolk kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Jahresplakette

Ausgewählte Version: 29 - Kabelprüfplakette mit Jahresfarbe 29

Kabelprüfplakette 2-stellige Jahreszahl


  • Version: 29 - Kabelprüfplakette mit Jahresfarbe 29
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplakette für ein jahr, Kabelprüfplakette für ein Jahr, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.