Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätsetiketten 12 Stk auf Bogen In versch Textvers, Folie gestanzt,4x3cm Version: 14 - Qualitätskennz. Gesperrt Nr.14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Qualitätsetiketten 12 Stk auf Bogen In versch Textvers, Folie gestanzt,4x3cm Version: 14 - Qualitätskennz. Gesperrt Nr.14
Qualitätsetiketten 12 Stk auf Bogen In versch Textvers, Folie gestanzt,4x3cm Version: 14 - Qualitätskennz. Gesperrt Nr.14
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3698.14
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3698.14
EAN/GTIN:
     4044589241771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Qualitätskennzeichnungsetiketten In verschiedenen Textversionen

Ausgewählte Version: 14 - Qualitätskennz. Gesperrt Nr.14

Qualitätskennzeichnung

Qualitätskennzeichungsetiketten als Begleiter Ihrer Produkte im Fertigungsprozeß.
Die Etiketten im praktischen Bogenformat lassen sich einfach und schnell anbringen und ermöglichen der Qualitätssicherung eine schnelle Identifizierung des jeweiligen Fertigungsstandes Ihrer Produkte.

Verpackungseinheit = 10 Bogen á 12 Stück = 120 Stück

Qualität: PE-Folie, selbstklebend


  • Version: 14 - Qualitätskennz. Gesperrt Nr.14
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
120
Material:
PVC-Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,88*
€ 51,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,34*
€ 45,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.