Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten als Einzeletiekett, mit 4-stelliger Jahreszahl, selbstklebend, 3,0 Version: 2028 - Prüfplakette 2028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfplaketten als Einzeletiekett, mit 4-stelliger Jahreszahl, selbstklebend, 3,0 Version: 2028 - Prüfplakette 2028
Prüfplaketten als Einzeletiekett, mit 4-stelliger Jahreszahl, selbstklebend, 3,0 Version: 2028 - Prüfplakette 2028
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3681E.2028
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3681E.2028
EAN/GTIN:
     4044589524300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 2028 - Prüfplakette 2028

Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl


  • Version: 2028 - Prüfplakette 2028
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Einzeletikett
Nutzen:
1
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.