Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätskennzeichnungsetiketten zur Sebstbeschriftung, 9 Stk/Bogen, BxH: 5,2 x


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Qualitätskennzeichnungsetiketten zur Sebstbeschriftung, 9 Stk/Bogen, BxH: 5,2 x
Qualitätskennzeichnungsetiketten zur Sebstbeschriftung, 9 Stk/Bogen, BxH: 5,2 x
Qualitätskennzeichnungsetiketten zur Sebstbeschriftung, 9 Stk/Bogen, BxH: 5,2 x
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3679
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3679
EAN/GTIN:
     4044589426970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Qualitätskennzeichnungsetiketten -Geprüft- zur zusätzlichen Selbstbeschriftung
Geprüft - zur zusätzlichen Selbstbeschriftung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,2 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
9
Material:
PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.