| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-300.3669.25 Herst.-Nr.: 30.3669.25 EAN/GTIN: 4044589425577 |
| | |
|
| | |
| Kabelprüfplakette Nächste Prüfung Ausgewählte Version: 25 - Nächste Prüfung 25Kabelprüfplakette Nächste Prüfung mit 2-stelliger Jahreszahl- Version: 25 - Nächste Prüfung 25
- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Kabelprüfplakette | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | Jahresfarbe | Eigenschaft: | selbstklebend | selbstzerstörend | Form: | rechteckig | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 16 | Material: | Folie | Breite: | 5,0 cm | Höhe: | 2,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | B × H: | 5,0 × 2,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächste prüfung, kabelprüfplaketten nächste prüfung, in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
| | |
| |