Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten als Einzeletikett, Nächster Prüftermin, selbstklebend, 3,0 cm Version: 27-32 - Nächster Prüftermin 27-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfplaketten als Einzeletikett, Nächster Prüftermin, selbstklebend, 3,0 cm Version: 27-32 - Nächster Prüftermin 27-32
Prüfplaketten als Einzeletikett, Nächster Prüftermin, selbstklebend, 3,0 cm Version: 27-32 - Nächster Prüftermin 27-32
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3652E.27-32
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3652E.27-32
EAN/GTIN:
     4044589484062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 27-32 - Nächster Prüftermin 27-32

Prüfplakette Nächster Prüftermin


  • Version: 27-32 - Nächster Prüftermin 27-32
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Einzeletikett
Nutzen:
1
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.