Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Erde,Folienetiketten, gestanzt,1,25cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Erde,Folienetiketten, gestanzt,1,25cm
Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen Erde,Folienetiketten, gestanzt,1,25cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1572
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1572
EAN/GTIN:
     4044589035691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erde (Betriebsmittelkennzeichen)
Erde (Leiterkennzeichen)
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel - Erde
Erde


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,25 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Erde
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,25 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, erde (betriebsmittelkennzeichen), Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 40 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1574
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1571
ab € 16,71*
Ähnlich
Wolk
30.1573
ab € 4,68*
Ähnlich
Wolk
30.1575
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1576
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
31.1572
ab € 11,68*
Ähnlich
Wolk
31.1573
ab € 16,88*
Ähnlich
Wolk
31.1575
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.