Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten - Geprüft gemäß VDE versch Vers 28 Stk Bogen, Folienetik, gest,2cm Version: 24-29 - Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE 24-29


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten - Geprüft gemäß VDE versch Vers 28 Stk Bogen, Folienetik, gest,2cm Version: 24-29 - Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE 24-29
Prüfplaketten - Geprüft gemäß VDE versch Vers 28 Stk Bogen, Folienetik, gest,2cm Version: 24-29 - Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE 24-29
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0831.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0831.24-29
EAN/GTIN:
     4044589421500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
Prüfplakette geprüft
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE

Ausgewählte Version: 24-29 - Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE 24-29

SafetyMarking® Prüfplakette Geprüft gemäß VDE


  • Version: 24-29 - Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE 24-29
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
28
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten, Prüfplaketten - Geprüft gemäß VDE in verschiedenen Versionen, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 28 Stück (ab € 0,14679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.