Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten-Kalibriert am durch Nächster Kalibriertermin, Folie gestanzt, 3cm Version: 29-34 - Prüfplakette - Kalibriert am durch 29-34


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten-Kalibriert am durch Nächster Kalibriertermin, Folie gestanzt, 3cm Version: 29-34 - Prüfplakette - Kalibriert am durch 29-34
Prüfplaketten-Kalibriert am durch Nächster Kalibriertermin, Folie gestanzt, 3cm Version: 29-34 - Prüfplakette - Kalibriert am durch 29-34
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0826.29-34
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0826.29-34
EAN/GTIN:
     4044589554802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert am ... du...
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette Kalibriert am: durch: Nächster Kalibriertermin

Ausgewählte Version: 29-34 - Prüfplakette - Kalibriert am durch 29-34

Prüfplakette Kalibriert am: ... durch: ... nächster Kalibriertermin


  • Version: 29-34 - Prüfplakette - Kalibriert am durch 29-34
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplaketten - Kalibriert am_ durch_, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.