Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten Kalibriert in Jahresfarbe, 104 Stück/Bogen, 1cm Version: 27-32 - Prüfplakette - Kalibriert 27-32


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten Kalibriert in Jahresfarbe, 104 Stück/Bogen, 1cm Version: 27-32 - Prüfplakette - Kalibriert 27-32
Prüfplaketten Kalibriert in Jahresfarbe, 104 Stück/Bogen, 1cm Version: 27-32 - Prüfplakette - Kalibriert 27-32
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0777.27-32
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0777.27-32
EAN/GTIN:
     4044589483881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert
alle prüfplaketten 10mm
Prüfplakette Kalibriert

Ausgewählte Version: 27-32 - Prüfplakette - Kalibriert 27-32

Prüfplakette Kalibriert


  • Version: 27-32 - Prüfplakette - Kalibriert 27-32
  • Material: 0039 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
104
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette kalibriert, Prüfplaketten Kalibriert in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.