Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten Kalibriert in Jahresfarbe, 104 Stück/Bogen, 1cm Version: 24-29 - Prüfplakette - Kalibriert 24-29


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten Kalibriert in Jahresfarbe, 104 Stück/Bogen, 1cm Version: 24-29 - Prüfplakette - Kalibriert 24-29
Prüfplaketten Kalibriert in Jahresfarbe, 104 Stück/Bogen, 1cm Version: 24-29 - Prüfplakette - Kalibriert 24-29
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0777.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0777.24-29
EAN/GTIN:
     4044589421395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert
alle prüfplaketten 10mm
Prüfplakette Kalibriert

Ausgewählte Version: 24-29 - Prüfplakette - Kalibriert 24-29

Prüfplakette Kalibriert


  • Version: 24-29 - Prüfplakette - Kalibriert 24-29
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
104
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette kalibriert, Prüfplaketten Kalibriert in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 104 Stück (ab € 0,07087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.