Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Cannabis erlaubt, Größe (Durchm.): 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Cannabis erlaubt, Größe (Durchm.): 20,0 cm
Hinweisschild Cannabis erlaubt, Größe (Durchm.): 20,0 cm
Hinweisschild Cannabis erlaubt, Größe (Durchm.): 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.G7047
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.G7047
EAN/GTIN:
     4044589597540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
hinweisschild wolk
Hinweisschild Cannabis/Kiffen erlaubt
SafetyMarking® Cannabis Konsum erlaubt/gestattet

Hinweisschild Cannabis Konsum gestattet für Gewerbe und Gastronomie, Kneipen und Bars mit Außenbereich, Raucherbereiche.

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.