Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Cannabis und Alkohol verboten, Größe (Durchm.): 10,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Cannabis und Alkohol verboten, Größe (Durchm.): 10,0 cm
Hinweisschild Cannabis und Alkohol verboten, Größe (Durchm.): 10,0 cm
Hinweisschild Cannabis und Alkohol verboten, Größe (Durchm.): 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.G7042
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.G7042
EAN/GTIN:
     4044589597496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
hinweisschild wolk
Hinweisschild Cannabis/Kiffen und Alkohol verboten
SafetyMarking® Cannabis und Alkohol Konsum verboten

Hinweisschild Cannabis und Alkohol Konsum verboten für z.B. Schulen und Schulhöfe, Spiel- und Sportplätze, öffentliche Plätze, Kneipen und Bars mit Außenbereich, Raucherbereiche.

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.