Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffettikett, Benzin, Folie, Gr?áe: 14,8 x 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffettikett, Benzin, Folie, Gr?áe: 14,8 x 10,5 cm
Gefahrstoffettikett, Benzin, Folie, Gr?áe: 14,8 x 10,5 cm
Gefahrstoffettikett, Benzin, Folie, Gr?áe: 14,8 x 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.B2042
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.B2042
EAN/GTIN:
     4044589370990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
ghs-etiketten benzin
ghs etiketten
Gefahrstoffetikett Benzin Naphtha niedrig siedend
Gefahrstoffkennzeichnung, Benzin, Naphtha niedrig siedend


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,8 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrstoffetikett
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Gefahrstoffetikett
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
14,8 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffettikett, Benzin, Folie, Gr”áe: 14, 8 x 10, 5 cm, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.