Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetiketten zur Behälterkennzeichnung, Folie, 14,8 x 10,5 cm Version: 04 - G004: Benzin (<0,1% Benzol)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffetiketten zur Behälterkennzeichnung, Folie, 14,8 x 10,5 cm Version: 04 - G004: Benzin (<0,1% Benzol)
Gefahrstoffetiketten zur Behälterkennzeichnung, Folie, 14,8 x 10,5 cm Version: 04 - G004: Benzin (<0,1% Benzol)
Artikel-Nr.:
     C158H-210.B1205.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.B1205.04
EAN/GTIN:
     4044589370792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
ghs-etiketten benzin
ghs etiketten
Gefahrstoffetikett in verschiedenen Versionen

Ausgewählte Version: 04 - G004: Benzin (<0,1% Benzol)

Gefahrstoffetiketten zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung

Gefahrstoffetiketten zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung

nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und TRGS 201

erstellt auf den Grundlagen der CLP-Verordnung in Zusammenarbeit

mit einer renommierten Agentur für Dienstleistungen in der Chemie.


  • Version: 04 - G004: Benzin (<0,1% Benzol)
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,8 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Gefahrstoffetikett
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
14,8 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten zur Behälterkennzeichnung, Folie selbstklebend, XX x XX, wolk, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.