Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetiketten zur Behälterkennzeichnung, Folie, 10,5 x 7,4 Version: 21 - G021: Wasserstoffperoxidlösung (30%)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffetiketten zur Behälterkennzeichnung, Folie, 10,5 x 7,4 Version: 21 - G021: Wasserstoffperoxidlösung (30%)
Gefahrstoffetiketten zur Behälterkennzeichnung, Folie, 10,5 x 7,4 Version: 21 - G021: Wasserstoffperoxidlösung (30%)
Artikel-Nr.:
     C158H-210.B1200.21
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.B1200.21
EAN/GTIN:
     4044589370747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
ghs etiketten
Gefahrstoffetikett in verschiedenen Versionen für Behälter mit einem Fassungsvermögen bis 3 Liter

Ausgewählte Version: 21 - G021: Wasserstoffperoxidlösung (30%)

Gefahrstoffetiketten zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung

Gefahrstoffetiketten zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung

nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und TRGS 201

erstellt auf den Grundlagen der CLP-Verordnung in Zusammenarbeit

mit einer renommierten Agentur für Dienstleistungen in der Chemie.


  • Version: 21 - G021: Wasserstoffperoxidlösung (30%)
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,5 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Gefahrstoffetikett
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten zur Behälterkennzeichnung, Folie selbstklebend, XX x XX, wolk, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.