Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffsymbol Selbstbeschrifung, zur Behälterkennzeichnung, 7 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffsymbol Selbstbeschrifung, zur Behälterkennzeichnung, 7 x 10 cm
Gefahrstoffsymbol Selbstbeschrifung, zur Behälterkennzeichnung, 7 x 10 cm
Gefahrstoffsymbol Selbstbeschrifung, zur Behälterkennzeichnung, 7 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.B1100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.B1100
EAN/GTIN:
     4044589370525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
ghs etiketten
Gefahrstoffetikett blanko, zur Selbstbeschriftung
GHS-Symbole zur Selbstbeschriftung

Gefahrstoffbeschriftungsetiketten zur Selbstbeschriftung mit GHS-Symbolen

und Versiegelung durch Schutzlaminat.

Zur vereinfachten innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung

nach GefStoffV und TGRS 201

Art. 210.B1100 für GHS-Symbole 2,0 x 2,0 cm

Art. 210.B1150 für GHS-Symbole 2,5 x 2,5 cm

  • zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen
  • Aufnahme von bis zu 5 Gefahrensymbolen
  • Versiegelung des Schriftbildes durch transparentes, überlappendes Laminat

Material: PVC-Folie, selbstklebend, Laminat: Polyester


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 7,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrstoffetikett
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
GHS-Symbol
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
7,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffsymbol Selbstbeschrifung, zur Behälterkennzeichnung, 7 x 10 cm, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.B1150
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.