Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Kein Winterdienst! Benutzung auf eigene Gefahr (BxH): 40,0 x 25,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtung Kein Winterdienst! Benutzung auf eigene Gefahr (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Achtung Kein Winterdienst! Benutzung auf eigene Gefahr (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Achtung Kein Winterdienst! Benutzung auf eigene Gefahr (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.9777
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.9777
EAN/GTIN:
     4044589428080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Ungenormte Winterschilder
Hinweisschild für Gewerbe und Privat Achtung Kein Winterdienst! Benutzung auf eigene Gefahr
Kein Winterdienst Benutzung auf eigene Gefahr


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
50.9777
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.