Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Bussard-, selbstkl.Folie,36x14,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Bussard-, selbstkl.Folie,36x14,50cm
Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Bussard-, selbstkl.Folie,36x14,50cm
Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Bussard-, selbstkl.Folie,36x14,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5882
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5882
EAN/GTIN:
     4044589375933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Aufkleber zum Vogelschutz Symbol -Bussard-
Bussard

Aufkleber zum Vogelschutz (für große Glasflächen)


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 36,7 x 14,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Vogelschutzschild
Produktkategorie:
Umweltschutzkennzeichnung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Bussard
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
36,7 cm
Höhe:
14,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.