Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Gäste Hinweisschild für Gaststätten, Pensionen, Hotels,selbstkl. Folie,6x2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Für Gäste Hinweisschild für Gaststätten, Pensionen, Hotels,selbstkl. Folie,6x2cm
Für Gäste Hinweisschild für Gaststätten, Pensionen, Hotels,selbstkl. Folie,6x2cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5378
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5378
EAN/GTIN:
     4044589031433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder-Gäste
Hinweisschild - Gaststätten, Pensionen, Hotels Für Gäste
Für Gäste


  • Material: PVC-Folie, weiß
  • Größe (BxH): 6,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
6,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: für gäste, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Gaststätten, Pensionen, Hotels, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.