Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betteln und Hausieren verboten Hinweisschild für Gewerbe/Privat, selbstkl.10x4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betteln und Hausieren verboten Hinweisschild für Gewerbe/Privat, selbstkl.10x4cm
Betteln und Hausieren verboten Hinweisschild für Gewerbe/Privat, selbstkl.10x4cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5336
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5336
EAN/GTIN:
     4044589031259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betteln und Hausieren verboten
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Betteln und Hausieren verboten
Betteln und Hausieren verboten


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
4,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.