Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie ""Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre"", 23x11 cm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie ""Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre"", 23x11 cm"
"Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie ""Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre"", 23x11 cm"
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5094
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5094
EAN/GTIN:
     4044589250063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Raucherkneipe
hinweisschild raucherkneipe
Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie "Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre"
Raucherkneipe Zutritt erst ab 18 Jahre


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe: 23,0 x 11,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
23,0 cm
Höhe:
11,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Gewerbe und Gastronomie, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.5094
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.