Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Rauchen verboten, selbstkl. Folie ,7x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Rauchen verboten, selbstkl. Folie ,7x7cm
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Rauchen verboten, selbstkl. Folie ,7x7cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5066
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5066
EAN/GTIN:
     4044589031013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten (Textschild)
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Rauchen verboten
Rauchen verboten


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 7,0 x 7,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | zur Innenverklebung
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
7,0 cm
Höhe:
7,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Rauchen verboten, Rauchen verboten (Piktogramm), Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.