| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-210.2598 Herst.-Nr.: 21.2598 EAN/GTIN: 4044589425324 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild für die Feuerwehr Wasser kommt nach max.60 Sekunden DIN 4066-D1 Wasser kommt nach max. 60 Sekunden- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN 4066-D1
- Größe (BxH): 21,0 x 7,4 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Norm: | DIN 4066 (D1) | Produktart: | Feuerwehrzeichen | Produktkategorie: | Brandschutzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 21,0 cm | Höhe: | 7,4 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser kommt nach DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Hydrantenschilder, allgemeine hinweisschilder, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend |
| | |
| |