Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking ADR Gefahrenzettel, Klasse 5.2, Organische Peroxide


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking ADR Gefahrenzettel, Klasse 5.2, Organische Peroxide
SafetyMarking ADR Gefahrenzettel, Klasse 5.2, Organische Peroxide
SafetyMarking ADR Gefahrenzettel, Klasse 5.2, Organische Peroxide
Artikel-Nr.:
     C158H-210.2275
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2275
EAN/GTIN:
     4044589396150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
Gefahrgut-Etiketten Oxidizing Agent
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 5.2, Organische Peroxide
Gefahrzettel Klasse 5.2 - Organische Peroxide

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • Verpackungskennzeichnung

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: Weich-PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 10,0 x 10,0 cm

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 5.2 kennzeichnet Stoffe die die Gefahr von exothermer Zersetzung bei erhöhter Temperatur, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie z.B Säuren), Reibung oder Stößen birgen. Dessen Austretungen könne entzündlich, selbstentzündlich und gesundheitsgefährdent sein.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutetiketten Klasse 5 Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe, Gefahrgutklasse 5.1, Gefahrgut-Etiketten Organic Peroxide, Gefahrgutetiketten Klasse 5 Organische Peroxide, Gefahrgutklasse 5.2, gefahrgut-etiketten organic peroxide, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2275
ab € 25,02*
Ähnlich
Wolk
43.2274
ab € 3,20*
Ähnlich
Wolk
36.2274
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
21.2274
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.