Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Geschwindigkeitsschild 25 km/h, Durchm.: 10 cm, Folie selbstkl. Version: 100 - Geschwindigkeit 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Geschwindigkeitsschild 25 km/h, Durchm.: 10 cm, Folie selbstkl. Version: 100 - Geschwindigkeit 100
SafetyMarking Geschwindigkeitsschild 25 km/h, Durchm.: 10 cm, Folie selbstkl. Version: 100 - Geschwindigkeit 100
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1992.100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1992.100
EAN/GTIN:
     4044589506191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschwindigkeitsschild
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Geschwindigkeitsschild - Kraftfahrzeuge zur Angabe km/h in verschiedenen Versionen

Ausgewählte Version: 100 - Geschwindigkeit 100

SafetyMarking® Geschwindigkeitsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Die Kennzeichnung der Eigenen Höchstgeschwindigkeit erhöht die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr und verhindert schwere Auffahrunfälle

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • keine Abnutzungerscheinungen durch Benutzung der Waschanlage
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 100 - Geschwindigkeit 100
  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Geschwindigkeitsschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Nutzen:
1
Grundfarbe:
weiß
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, geschwindigkeitsschild folie, geschwindigkeitsschild 100 km/h, beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.