| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-210.1659 Herst.-Nr.: 21.1659 EAN/GTIN: 4044589515537 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild Mehrweg-Flaschenentsorgung SafetyMarking® Hinweisschild für Mehrweg-Flaschenentsorgung, MehrwegSelbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen - UV- und witterungsbeständige Folie
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
- für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Qualität Made in Germany
- Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
- Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktkategorie: | Abfallkennzeichnung | Befestigungsart: | selbstklebend | Einsatzbereich: | Außenbereich | Innenbereich | Form: | Quadrat | Text: | Mehrweg | Lieferform: | Einzeletikett | Material: | PVC-Folie | Breite: | 10,0 cm | Höhe: | 10,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge |
| | |
| |