Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Hinweisschild Mülltrennung Kunststoff Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Hinweisschild Mülltrennung Kunststoff Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
SafetyMarking Hinweisschild Mülltrennung Kunststoff Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
SafetyMarking Hinweisschild Mülltrennung Kunststoff Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
SafetyMarking Hinweisschild Mülltrennung Kunststoff Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1653
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1653
EAN/GTIN:
     4044589488121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Mülltrennsystem
Hinweisschild Mülltrennung
SafetyMarking® Hinweisschild für Mülltrennung, Kunststoff

Selbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0029 - PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktkategorie:
Abfallkennzeichnung
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Form:
Quadrat
Text:
Kunststoff
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Mülltrennsystem, Mülltrennsystem-Hinweisschild, Abfallkennzeichnung, Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.