Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätskennzeichnungsetiketten: Qualitätskontr.Gesperrt,selbstkl.Folie,7x10cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Qualitätskennzeichnungsetiketten: Qualitätskontr.Gesperrt,selbstkl.Folie,7x10cm
Qualitätskennzeichnungsetiketten: Qualitätskontr.Gesperrt,selbstkl.Folie,7x10cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1003
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1003
EAN/GTIN:
     4044589118080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Qualitätskennzeichnungsetiketten Text: Qualitätskontrolle - Gesperrt -
Etiketten zur Feststellung der Qualitätsprüfung

Universal für alle Güter einsetzbar. Selbstklebende, beschreibbare PVC-Folie.

Format: 7,0 x 10,0 cm

Lieferform: Einzeletikett

Verpackungseinheit: 50 Stück


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 7,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Text:
Gesperrt
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
50
Material:
PVC
Breite:
7,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,93*
€ 30,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.