Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür alarmgesichert!Nur im Notfall öffnen Rettungs-Kombischild,Folie7,40x14,80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür alarmgesichert!Nur im Notfall öffnen Rettungs-Kombischild,Folie7,40x14,80cm
Tür alarmgesichert!Nur im Notfall öffnen Rettungs-Kombischild,Folie7,40x14,80cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0161
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0161
EAN/GTIN:
     4044589118585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber Türwächter
Aufkleber für Türwächter
Türwächter Ersatzschild
Rettungsschild Nur im Notfall öffne...
Fluchtweg-Kombischild Tür alarmgesichert! Nur im Notfall öffnen
Schilder für Türwächter / Panikriegel

Selbstklebende Folie zur Kennzeichnung von Fluchtwegen auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0029 - PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 7,4 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Nur im Notfall öffnen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Breite:
7,4 cm
Höhe:
14,8 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
7,4 × 14,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen Nur im Notfall öffnen, Rettungs-Kombischild, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.