Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang Verhalten im Brandfall, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushang Verhalten im Brandfall, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm
Aushang Verhalten im Brandfall, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0050
EAN/GTIN:
     4044589020482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Aushang - Brandschutz Verhalten im Brandfall
Verhalten im Brandfall


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Brandschutzaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: berufsgenossenschaftlicher aushang, Aushang, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.