Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang Verhalten bei Unfällen, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushang Verhalten bei Unfällen, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm
Aushang Verhalten bei Unfällen, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0048
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0048
EAN/GTIN:
     4044589020468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Verhalten bei Unfällen
sicherheitsaushang erste hilfe
Aushang - Unfall Verhalten bei Unfällen
Verhalten bei Unfällen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Text:
Verhalten bei Unfällen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verhalten bei unfällen, Aushang, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.0048
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.