Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A5175
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5175
EAN/GTIN:
     4044589368638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzz...
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmeldetelefon f006 brandschutzz...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Brandmeldetelefon DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
SafetyMarking® Brandschutzschild – Brandmeldetelefon


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F006
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F006 - Brandmeldetelefon
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F006 - Brandmeldetelefon
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Brandmeldetelefon
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F006, ASR A1.3 F006, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A5170
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.