Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Notruftelefon, 2,2 x15,0 x 15, DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Notruftelefon, 2,2 x15,0 x 15, DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Notruftelefon, 2,2 x15,0 x 15, DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Notruftelefon, 2,2 x15,0 x 15, DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A3932
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A3932
EAN/GTIN:
     4044589402196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - Fahne - langnachleuchtend Notruftelefon DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004
Fahnenschild Notruftelefon

Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 2,5 x 20,2 x 20,2 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E004
  • Größe (BxHxT): 2,0 x 15,2 x 15,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E004 - Notruftelefon
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E004 - Notruftelefon
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Fahnenschild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
Fahne
Symbol:
Notruftelefon
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Notruftelefon E004 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 Notruftelefon, piktogramm erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Notruftelefon, 2, 2 x 15, 0 x 15, DIN EN ISO 7010 E004, ASR A1.3 E004, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3937
ab € 13,75*
Ähnlich
Wolk
44.A3937
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.