Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Trinkwasser, Alu, (BxH): 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 E015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Trinkwasser, Alu, (BxH): 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 E015
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Trinkwasser, Alu, (BxH): 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 E015
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Trinkwasser, Alu, (BxH): 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 E015
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2196
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2196
EAN/GTIN:
     4044589441485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E015 Tr...
Trinkwasser E015 Rettungszeichen
rettungszeichen en iso 7010 e015 tr...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Trinkwasser DIN EN ISO 7010 E015
Trinkwasser


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E015
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Trinkwasser, Alu, (BxH): 15, 0 x 15, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E015, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2197
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
38.A2196
ab € 3,67*
Ähnlich
Wolk
38.A2197
ab € 5,05*
Ähnlich
Wolk
44.A2196
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
44.A2197
ab € 6,28*
Ähnlich
Wolk
38.A2095
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.