Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, Folie langnachleuchtend, Evakuierungsmatratze, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, Folie langnachleuchtend, Evakuierungsmatratze, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E067
Fluchtwegschild, Folie langnachleuchtend, Evakuierungsmatratze, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E067
Fluchtwegschild, Folie langnachleuchtend, Evakuierungsmatratze, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E067
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2106
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2106
EAN/GTIN:
     4044589508096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Evakuierungsmatratze E067 Rettungsz...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E067 Ev...
alle erste hilfe kennzeichnung
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Evakuierungsmatratze DIN EN ISO 7010 E067



  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E067
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E067 - Evakuierungsmatratze
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Evakuierungsmatratze
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E067, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.