Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Vorläufige Evakuierungsstelle, Alu, 20,0 x 2 DIN EN ISO 7010 E024 ASR A1.3 E024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Vorläufige Evakuierungsstelle, Alu, 20,0 x 2 DIN EN ISO 7010 E024 ASR A1.3 E024
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Vorläufige Evakuierungsstelle, Alu, 20,0 x 2 DIN EN ISO 7010 E024 ASR A1.3 E024
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Vorläufige Evakuierungsstelle, Alu, 20,0 x 2 DIN EN ISO 7010 E024 ASR A1.3 E024
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2080
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2080
EAN/GTIN:
     4044589442659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E024 Vo...
Vorläufige Evakuierungsstelle E024 ...
alle fluchtwegschilder alu
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Vorläufige Evakuierungsstelle DIN EN ISO 7010 E024 ASR A1.3 E024
Vorläufige Evakuierungsstelle


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E024
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder, Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Vorläufige Evakuierungsstelle, Alu, 20, 0 x 2, DIN EN ISO 7010 E024, ASR A1.3 E024, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.A2080
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
38.A2080
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.