Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Öffnung durch Rechtsdrehung, Alu, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Öffnung durch Rechtsdrehung, Alu, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E019
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Öffnung durch Rechtsdrehung, Alu, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E019
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Öffnung durch Rechtsdrehung, Alu, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E019
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2057
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2057
EAN/GTIN:
     4044589442376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E019 Öf...
Öffnung durch Rechtsdrehung E019 Fl...
alle fluchtwegschilder alu
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Öffnung durch Rechtsdrehung DIN EN ISO 7010 E019
Öffnung durch Rechtsdrehung


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E019
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder, Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Öffnung durch Rechtsdrehung, Alu, 20 x 20 cm, DIN EN ISO 7010 E019, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2056
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
38.A2056
ab € 3,67*
Ähnlich
Wolk
38.A2057
ab € 5,04*
Ähnlich
Wolk
44.A2056
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
44.A2057
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
38.A2055
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.