Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Brandmelder Brandschutzschild,Alu,langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm BGV A8 F08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manueller Brandmelder Brandschutzschild,Alu,langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm BGV A8 F08
Manueller Brandmelder Brandschutzschild,Alu,langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm BGV A8 F08
Manueller Brandmelder Brandschutzschild,Alu,langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm BGV A8 F08
Artikel-Nr.:
     C158H-150.2732
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.2732
EAN/GTIN:
     4044589004864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 manueller ...
Brandschutzzeichen BGV A8 manueller...
brandschutzschild bgv a8 manueller ...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Brandmelder (manuell) BGV A8 F08
Brandmelder (manuell)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
F08 - F08
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Brandmelder (manuell)
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild - nachleuchtend, BGV A8 F08, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.2731
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
38.2732
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.