Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend,Safety Marking,20x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend,Safety Marking,20x20cm
Rettungsschild Richtungsangabe rechts/links, Alu,nachleuchtend,Safety Marking,20x20cm
Artikel-Nr.:
     C158H-150.0056
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0056
EAN/GTIN:
     4044589004116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil gerade
rettungsweg richtungspfeil
Fluchtweg/Erste Hilfe- Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe gerade
Zusatzschild Richtungsangabe gerade / links / rechts

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen zu verwenden.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Richtungspfeil gerade
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil alu, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2140
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
44.0056
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
15.0055
ab € 2,76*
Ähnlich
Wolk
11.0056
ab € 3,22*
Ähnlich
Wolk
21.0055
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
21.0056
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
38.0055
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.0056
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
44.0055
ab € 4,11*
Ähnlich
Wolk
43.0055
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
43.0056
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.