Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsweg links Rettungsschild, Alu ,langnachleuchtend, Safety Marking, 30x15cm BGV A8 E13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsweg links Rettungsschild, Alu ,langnachleuchtend, Safety Marking, 30x15cm BGV A8 E13
Rettungsweg links Rettungsschild, Alu ,langnachleuchtend, Safety Marking, 30x15cm BGV A8 E13
Rettungsweg links Rettungsschild, Alu ,langnachleuchtend, Safety Marking, 30x15cm BGV A8 E13
Artikel-Nr.:
     C158H-150.0005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0005
EAN/GTIN:
     4044589125583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links alu
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Rettungsweg links BGV A8 E13
Rettungsweg links


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 30,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
E13 - E13
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang links
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild - nachleuchtend, BGV A8 E13, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0005
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.