Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild PLUS Fahne Löschschlauch, 20x20cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild PLUS Fahne Löschschlauch, 20x20cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F002
Brandschutzschild PLUS Fahne Löschschlauch, 20x20cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F002
Brandschutzschild PLUS Fahne Löschschlauch, 20x20cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F002
Artikel-Nr.:
     C158H-140.A5146
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     14.A5146
EAN/GTIN:
     4044589488435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Brandschutzschild PLUS - Fahne - langnachleuchtend + tagesfluoreszierend Löschschlauch DIN EN ISO 7010 F002
SafetyMarking® Brandschutz-Fahnenschild – Löschschlauch

Norm: DIN EN ISO 7010 F002

Fahnenschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen.
 

Ausführung PLUS: langnachleuchtend + tagesfluoreszierend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

  • tagesfluoreszierend bei Licht – das PLUS an Wahrnehmung
  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 2,5 x 20,2 x 20,2 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend/tagesfluoreszierend HI 150 PLUS, Alu
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F002
  • Größe (BxHxT): 2,5 x 20,2 x 20,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150 PLUS
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutz Fahnenschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
tagesfluoreszierend (gelb) | langnachleuchtend
Symbol:
Löschschlauch
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, Brandschutzschild PLUS Fahne Löschschlauch, 20x20cm, Alu tagesfl./nachleucht., DIN EN ISO 7010 F002, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.A5141
ab € 10,14*
Ähnlich
Wolk
44.A5146
ab € 12,15*
Ähnlich
Wolk
15.A5141
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
15.A5146
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.