Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild PLUS Winkel Feuerlöscher, 15x15cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild PLUS Winkel Feuerlöscher, 15x15cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F001
Brandschutzschild PLUS Winkel Feuerlöscher, 15x15cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F001
Brandschutzschild PLUS Winkel Feuerlöscher, 15x15cm, Alu tagesfl./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F001
Artikel-Nr.:
     C158H-140.A5030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     14.A5030
EAN/GTIN:
     4044589488329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Brandschutzschild PLUS - Winkel - langnachleuchtend + tagesfluoreszierend Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F001
SafetyMarking® Brandschutz-Winkelschild – Feuerlöscher

Norm: DIN EN ISO 7010 F001

Winkelschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen

Ausführung PLUS: langnachleuchtend + tagesfluoreszierend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

  • tagesfluoreszierend bei Licht – das PLUS an Wahrnehmung
  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

Montagemaße B x H x T für Winkelschilder:

Für 15,0 x 15,0 = 25,5 x 15,2 x 10,5 cm

Für 20,0 x 20,0 = 33,5 x 20,2 x 14,0 cm

Für 30,0 x 30,0 = 47,7 x 30,2 x 21,5 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend/tagesfluoreszierend HI 150 PLUS, Alu
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F001
  • Größe (BxHxT): 25,5 x 15,2 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150 PLUS
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutz Winkelschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
tagesfluoreszierend (gelb) | langnachleuchtend
Symbol:
Feuerlöscher
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild PLUS Winkel Feuerlöscher, 15x15cm, Alu tagesfl./nachleucht., DIN EN ISO 7010 F001, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5032
ab € 21,66*
Ähnlich
Wolk
15.A5031
ab € 12,16*
Ähnlich
Wolk
15.A5029
ab € 4,20*
Ähnlich
Wolk
15.A5030
ab € 8,19*
Ähnlich
Wolk
44.A5030
ab € 8,28*
Ähnlich
Wolk
44.A5031
ab € 12,20*
Ähnlich
Wolk
44.A5032
ab € 21,75*
Ähnlich
Wolk
51.A5030
ab € 7,94*
Ähnlich
Wolk
51.A5031
ab € 8,34*
Ähnlich
Wolk
51.A5032
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.