Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiv. Wegweiser (linksw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 90x30 cm Version: GELB - GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indiv. Wegweiser (linksw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 90x30 cm Version: GELB - GELB
Indiv. Wegweiser (linksw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 90x30 cm Version: GELB - GELB
Indiv. Wegweiser (linksw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 90x30 cm Version: GELB - GELB
Artikel-Nr.:
     C158H-110.S1204.GELB
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.S1204.GELB
EAN/GTIN:
     4044589393258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
betriebliche verkehrsschilder
Individuell gefertigter Wegweiser (linksweisend) Aluminium, geprägt, Ecken rund, ohne Bohrung

Ausgewählte Version: GELB - GELB




  • Version: GELB - GELB
  • Material: Alu, geprägt, 0,6-0,8 mm
  • Größe (B x H): 90,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Wegweiser
Produktkategorie:
Individuelle Schilder
Ausführung:
linksweisend
Ausrichtung:
linksweisend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
Pfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
90,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,6 mm
B × H:
90,0 × 30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.