| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-110.S1156.01 Herst.-Nr.: 11.S1156.01 EAN/GTIN: 4044589509703 |
| | |
|
| | |
| Individuell gefertigtes Aluminiumschild geprägt mit Text nach Wahl, max. 2 Zeilen mit jeweils 10 Zeichen Ausgewählte Version: 01 - Grund weiß, Text und Rand schwarzAluminiumschild mit WunschtextGestalten Sie Ihr individuelles Schild mit Text nach Wahl. Sie können in der nebenstehenden Liste verschiedene Größen auswählen. - extrem witterungsbeständig
- sehr gut für den Außeneinsatz geeignet
- durch die Einbrennlackierung besonders kratz- und über viele Jahre UV-beständig
- Schriftart ähnl. DIN 1451
- erhaben geprägt
Wählen Sie verschiedenen Formen wie Dreiecks-, Rechteck- oder Kreisform aus. Alle Aluminiumschilder haben zur Vermeidung von Verletzungen abgerundete Ecken. Ihren Wunschtext tragen Sie bitte in die nebenstehenden Textfelder ein. Bitte beachten Sie, dass abhängig von der ausgewählten Größe die Anzahl der Zeilen und die Anzahl der Zeichen/Zeile beschränkt sind. - Version: 01 - Grund weiß, Text und Rand schwarz
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Hinweisschild | Produktkategorie: | Individuelle Schilder | Farbe: | weiß/schwarz | Eigenschaft: | individualisierbar | Form: | dreieckig | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |