Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild, Rauchen verboten, Alu, Größe: 21,0 x 29,7 cm DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext ASR A1.3 P002 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbots-Kombischild, Rauchen verboten, Alu, Größe: 21,0 x 29,7 cm DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext ASR A1.3 P002 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Rauchen verboten, Alu, Größe: 21,0 x 29,7 cm DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext ASR A1.3 P002 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Rauchen verboten, Alu, Größe: 21,0 x 29,7 cm DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext ASR A1.3 P002 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A6032
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A6032
EAN/GTIN:
     4044589367488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten (Textschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Verbots-Kombischild Rauchen verboten DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext ASR A1.3 P002 + Zusatztext
Kombischild Rauchen verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P002 - Rauchen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P002 - Rauchen verboten
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Rauchen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rauchen verboten- Betreten..., verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten alu, rauchen verboten- betreten..., verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten wolk, Verbots-Kombischild, Rauchen verboten, Alu, Größe: 21, 0 x 29, 7 cm, DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext, ASR A1.3 P002 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A6031
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
11.A6033
ab € 12,57*
Ähnlich
Wolk
21.A6030
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A6031
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.