Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nostalgie-Linie Straßenschild, blau/weiß, mit Antiqua Rand, Alu, 40x13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nostalgie-Linie Straßenschild, blau/weiß, mit Antiqua Rand, Alu, 40x13 cm
Nostalgie-Linie Straßenschild, blau/weiß, mit Antiqua Rand, Alu, 40x13 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5878
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5878
EAN/GTIN:
     4044589441379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Straßennamenschild
Nostalgie-Straßennamenschild mit Antiqua Rand, blau/weiß,
Straßennamen-Schilder, geprägt

AluPress – Diese traditionell handgefertigten Schilder im nostalgischen Design erhalten durch die erhabene Prägung der Zahlen und Buchstaben einen dreidimensionalen Charakter. Dank einer speziellen Einbrennlackierung trotzen sie allen Witterungseinflüssen – über Jahre hinweg.

Größe: 40,0 x 13,0 cm, max. 16 Zeichen, weiß/schwarz oder blau/weiß


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Straßennamenschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Farbe:
blau/weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
13,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Straßennamenschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Nostalgie-Linie, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.