Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung! Tor öffnet und schließt automatisch Hinweisschild,Alu geprägt, 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtung! Tor öffnet und schließt automatisch Hinweisschild,Alu geprägt, 30x20 cm
Achtung! Tor öffnet und schließt automatisch Hinweisschild,Alu geprägt, 30x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5769
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5769
EAN/GTIN:
     4044589017703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Achtung! Tor öffnet und schließt au...
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen Achtung! Tor öffnet und schließt automatisch
Achtung! Tor öffnet und schließt automatisch


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5768
ab € 3,71*
Ähnlich
Wolk
11.5770
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.